Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del perno excéntrico1.7500 pulg.
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 3/4-12
- Roller Diameter3.5000 pulg.
- Roller Width2.0000 pulg.
- Stud Diameter1.7500 pulg.
- Stud Length2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca1.3750 pulg.
- Par de apriete2500 pulg./lb
Details
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial63250 lbf
- Capacidad de carga estática radial22800 lbf
- Forma del rodilloPlano
Descripción general
Descripción del fabricante
CNBH-112-SB AGUJA HD CF DE 3 1/2" DE DE,