Motion
Zona de alimentos transparente 10.1oz

CRC Industries Inc
Food Zone Clear 10.1oz

Sellador de silicona CRC Food Zone - Transparente, base de silicona, 12 oz, cartucho, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #06949103
No. Fabricante Food Zone Clear 10.1oz
Precio25.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Food Zone Clear 10.1oz

Sellador de silicona CRC Food Zone - Transparente, base de silicona, 12 oz, cartucho, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #06949103
No. Fabricante Food Zone Clear 10.1oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Cartucho de 12 onzas
  • Peso neto
    10.1 fl oz (EE. UU.)
  • Tamaño del paquete
    12 oz
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    1.01
  • Contenido de VOC
    3
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Aplicación
    unión, construcción, eléctrico, para rellenar huecos entre piezas de acoplamiento, cajas de engranajes, metalurgia, motores y para sellado general de juntas, tuberías, protección e impermeabilización en tanques, bombas, sellado
  • Tipo de base
    Polidimetilsiloxano/sílice terminado con hidroxi
  • Base química
    Silicona
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Resistencia dieléctrica
    25 kV/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Masilla de silicona de curado, transparente
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    212 °F
  • Código de armonización
    3919.90.1000
  • Número de catálogo del fabricante
    1004814
  • Número de Upc del fabricante
    078254140834
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Raspado o un producto quitajuntas
  • Residuos
    Ninguna
  • Aroma
    Ácido acético
  • UPC_NO
    078254140834
  • Temperatura de trabajo
    -70 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14083 SILICONA TRANSPARENTE PARA ZONAS DE ALIMENTOS TUBE12OZ
  • Económico para grandes trabajos
  • Cómoda boquilla atornillada
  • Dispensación rápida
  • Cura a temperatura ambiente
  • Cumple con VOC
  • Cumple con NSF/ANSI n.o 51 y con la normativa FDA 21 CFR 177.2600