Motion
14722
Solución desengrasante de armas y aeronaves SmartWasher® OzzyJuice® SW-8, 5 galones Cumple con los requisitos de MIL-PRF-29602A.
Artículo MI #06949114
No. Fabricante 14722
Precio217.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solución desengrasante de armas y aeronaves SmartWasher® OzzyJuice® SW-8, 5 galones Cumple con los requisitos de MIL-PRF-29602A.
Artículo MI #06949114
No. Fabricante 14722
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
Su precio$217.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Jarra de 5 galones
  • Vida útil
    3
  • Gravedad específica
    1.0
  • Contenido de VOC
    1.7

Detalles

  • Aplicación
    Limpieza de piezas en instalaciones de mantenimiento preventivo y reparación, talleres de reparación de automóviles, plantas de fabricación industrial, fabricantes de metales
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    8479.89.6500
  • Número de catálogo del fabricante
    1005007
  • Número de Upc del fabricante
    649123000490
  • Rango de pH
    7 a 8
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Característica
  • UPC_NO
    649123000490
  • Temperatura de trabajo
    105 a 115°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14722 JARRA DE ARMA LIMPIA PARA SOL DE AERONAVE 5GAL
  • Elimina los suelos industriales duros, así como la grasa pesada, el aceite, el carbono, los lodos, el polvo y el barniz de forma segura de todos los tipos de sustratos con poca o ninguna espuma
  • Acuoso, pH neutro, no corrosivo y no inflamable
  • Biodegradable y contiene un mínimo de COV
  • NSF A1 Registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Certificado como disolvente de aire limpio (CAS) por el Distrito de gestión de calidad del aire de la costa sur (SCAQMD)
  • Totalmente seguro para sus empleados, ya que no seca, agrieta ni irrita la piel.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos