Motion
14740
Kit de lavado de piezas móviles SmartWasher® SW-423, 1 kit
Artículo MI #06949115
No. Fabricante 14740
Precio4,803.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de lavado de piezas móviles SmartWasher® SW-423, 1 kit
Artículo MI #06949115
No. Fabricante 14740
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
Precio4,803.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Altura total
    50 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    HDPE
  • Color
    Verde
  • Tipo de contenedor
    Kit
  • Capacidad de carga
    400 lb
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-5 días
  • Número de Upc del fabricante
    649123001138
  • Tipo de arandela de piezas
    Kit de lavado de piezas móviles
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Capacidad del tanque
    15 galones (EE. UU.)
  • UPC_NO
    649123001138
  • Temperatura de trabajo
    105 a 115°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14740 KIT DE ARANDELAS DE PIEZAS MÓVILES SW-423
  • Sistema de lavado de piezas autónomo y autolimpiante que es seguro, no tóxico y no genera residuos peligrosos
  • Utiliza biorremediación, la degradación acelerada de compuestos orgánicos como grasa, suciedad, barniz, aceite, carbono y otros suelos industriales pesados mediante el uso de microbios no patógenos
  • Los microbios recirculan a través de la unidad y literalmente se comen a través de los suelos, convirtiéndolos en agua y dióxido de carbono inofensivos (CO2)
  • La solución permanece limpia y utilizable
  • La eliminación se convierte en una no emisión a medida que se eliminan los flujos de residuos peligrosos
  • Las unidades contienen una boquilla flexible y un cepillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos