Motion
Grasa roja para perforador Sta-Lube 14oz

CRC Industries Inc
Sta-Lube Driller Red Grease 14oz

CRC Driller Red Grease Extreme Pressure Lithium Complex Grease - Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, No apto para alimentos
Artículo MI #06949133
No. Fabricante Sta-Lube Driller Red Grease 14oz
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube Driller Red Grease 14oz

CRC Driller Red Grease Extreme Pressure Lithium Complex Grease - Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, No apto para alimentos
Artículo MI #06949133
No. Fabricante Sta-Lube Driller Red Grease 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.93

Detalles

  • Aplicación
    placas de apoyo, juntas esféricas, rodamientos de bolas y rodillos de construcción, aplicaciones industriales, rodamientos de bloque de almohada, rodamientos de piñones, bombas de agua, aplicaciones de perforación y minería, juntas en U, puntos de chasis, rodamientos de polea guía, rodamientos de ruedas
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Color
    Rojo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    550 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    302 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de lubricante
    Presión extrema
  • Número de catálogo del fabricante
    1007959
  • Número de Upc del fabricante
    072213364002
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un desengrasante.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • UPC_NO
    072213364002
  • Lavado con agua
    2.5 a 175°F
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -10 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL3640 GRASA ROJA PARA PERFORADOR CRT14OZ
  • Protección excepcional en entornos húmedos, lavado con agua 3 %
  • La fórmula "adhesiva" que se mantiene en su lugar hace que sea excelente para aplicaciones de taladrado
  • La base espesante de alta compatibilidad reduce el riesgo de fallo del equipo durante el proceso de rodaje de conversión
  • El distintivo color rojo facilita la identificación durante y después de la lubricación
  • Protección superior para lubricar una amplia variedad de equipos de automoción, camiones, industria, minería y construcción de uso intensivo.