Motion
Eliminador de adhesivo industrial 15oz

CRC Industries Inc
Industrial Adhesive Remover 15oz

Eliminador de adhesivo industrial, 15 Wt Oz
Artículo MI #06949135
No. Fabricante Industrial Adhesive Remover 15oz
Precio24.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Industrial Adhesive Remover 15oz

Eliminador de adhesivo industrial, 15 Wt Oz
Artículo MI #06949135
No. Fabricante Industrial Adhesive Remover 15oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    392°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -121°F
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.87
  • Contenido de VOC
    96.05

Detalles

  • Apariencia
    Líquido blanco agua transparente
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    42,100 V
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    185 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Valor de KB
    75
  • Número de Upc del fabricante
    078254032504
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Ligero hidrocarburo
  • Sustancias eliminadas
    Etiquetas
  • UPC_NO
    078254032504

Descripción general

Descripción del fabricante
03250 ELIMINADOR INDUSTRIAL ADH AER24OZ
  • Fórmula de acción rápida
  • Elimina una variedad de adhesivos y residuos de cinta
  • La fórmula no corrosiva es segura para la mayoría de los equipos
  • Limpia el aceite, la grasa, el alquitrán y la suciedad rápida y fácilmente
  • Fórmula compatible con VOC en los 50 estados
  • NSF K3 registrado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo