Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición120°F
- Tamaño/tipo del contenedorAerosol de 20 onzas
- Punto de congelación-127°F
- Altura9.25 pulg.
- Longitud2.63 pulg.
- Vida útil5
- Gravedad específica1.276
- Contenido de VOC42.42
- Peso1.5 lb
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- Tipo de baseHFC/DCE
- Tipo de contenedorAerosol
- País de origenEstados Unidos
- Resistencia dieléctrica39,000 V
- Características y beneficios• Se evapora rápidamente y no deja residuos • Desengrasante no HAP aprobado por el fuselaje • No tiene punto de ignición ni de incendio. • Restringido para la venta en CA, CO, CT, DE, MD, NH, RI y partes de UT
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante078254103211
- Caja fuerte de plásticoNo
- PropulsorDióxido de carbono,HFC-134a
- Método de extracciónRetire con agua.
- ResiduosNo
- AromaLigeramente etéreo
- UPC_NO078254103211
Descripción general
- Se evapora rápidamente y no deja residuos
- Desengrasante no HAP aprobado por fuselaje
- No tiene punto de ignición ni de ignición.
- Restringido para la venta en CA, CO, CT, DE, MD, NH, RI y partes de UT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.