Motion
Limpiador eléctrico Lectra Force 18oz

CRC Industries Inc
Lectra Force Electrical Cleaner 18oz

Limpiador Eléctrico Lectra Force, 18 Wt Oz
Artículo MI #06949139
No. Fabricante Lectra Force Electrical Cleaner 18oz
Precio41.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Lectra Force Electrical Cleaner 18oz

Limpiador Eléctrico Lectra Force, 18 Wt Oz
Artículo MI #06949139
No. Fabricante Lectra Force Electrical Cleaner 18oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    120°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -127°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    18 oz
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    1.276
  • Contenido de VOC
    42.42
  • Peso
    1.5 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Tipo de base
    HFC/DCE
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    39,000 V
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • No corrosivo, no conductor y no manchado • Evaporación rápida, no deja residuos • Registro NSF K2 • Sin punto de inflamación
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Valor de KB
    97
  • Número de Upc del fabricante
    078254021157
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Tipos de productos
    Limpiador de piezas eléctricas
  • Propulsor
    Dióxido de carbono,HFC-134a
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Ligeramente etéreo
  • UPC_NO
    078254021157

Descripción general

Descripción del fabricante
02115 LIMPIADOR ELÉCTRICO AER20OZ 18OZWT
  • No corrosivo, no conductor y no teñido
  • Evaporación rápida, no deja residuos
  • NSF K2 registrado
  • Sin punto de inflamación