Especificaciones
Dimensiones
- Peso480 g
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE VXD232BG PUERTOS PILOTO OP 2
- Caja IP65
- Para uso con agua. Temperatura del fluido de 1 a 60°C
- Tamaño del puerto: de 1/4 a 1 pulgada, brida: de 32A a 50A
- Otras opciones: aplicable a agua desionizada, sin aceite, roscas de babor, soporte