Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla5.9 pulg.
- Anchura de la cuchilla10.2 pulg.
- Longitud del mango37.5 pulg.
- Peso2.6 libras
Detalles
- Material de la hojaPolipropileno
- Tipo de cuchillaCuchara
- Material del mangoPolipropileno
- Estilo de mangoFácil de agarrar
- Número de Upc del fabricante0812904021698
- Sin chispasY
- TipoUna pieza
Descripción general
- Las palas de polipropileno de una pieza Remco son resistentes, ligeras e higiénicas
- Moldeado a partir de polipropileno conforme a la FDA, es un caballo de batalla para mover materiales a granel y una parte integral de cualquier programa profesional de contención de contaminación cruzada, seguridad alimentaria o HACCP
- Desarrollada inicialmente hace más de 30 años, nuestra pala de una pieza no solo cumple con el estándar, sino que establece el estándar
- Esta pala es popular para el procesamiento de carne, lácteos, mariscos y aves, así como para la pesca comercial y otras aplicaciones de manipulación de alimentos.