Motion
N9677XXL

MCR SAFETY
N9677XXL

Guantes Ninja® resistentes al corte forzado - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #06950981
No. Fabricante N9677XXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
N9677XXL

Guantes Ninja® resistentes al corte forzado - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #06950981
No. Fabricante N9677XXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Fibras sintéticas
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • UPC_NO
    45143867752

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES FORZADOS N9677XXL NINJA XXL

También puede gustarle