Motion
RC-040708;PBL092

JTEKT Koyo (NRB)
RC-040708;PBL092

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #06951055
No. Fabricante RC-040708;PBL092
Precio15.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
RC-040708;PBL092

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #06951055
No. Fabricante RC-040708;PBL092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.008 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RC-040708;PBL092 cuenta con un diámetro de orificio de 0.2500 in, un diámetro exterior de 0.4375 in, un ancho total de 0.5000 in y un peso de 0.008 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos mecánicos compactos y aplicaciones industriales ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PBL092, RC-040708
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1014 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-040708;PB;L092 EMBRAGUE DE COPA DIBUJADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo