Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija1.00 pulg.
- Longitud del grillete interior4.25 pulg.
- Ancho del grillete interior5.00 pulg.
- Tamaño del grillete9-1/2 pulg.
- Peso6.46 lb
- Ancho entre los ojos5.00 pulg.
- Límite de carga de trabajo8 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: de 13,5 a 22,5 libras Los grilletes de eslinga de cincha están diseñados para conectar eslingas redondas y de cincha sintética a pernos de argolla y otros accesorios de elevación.
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAleación
- UPC_NO081767452776
- Capacidad de peso9-1/2 toneladas
Descripción general
- Factor de diseño 6:1
- Los grilletes para eslingas de cincha se pueden usar en eslingas de cincha de 3 a 6 pulgadas de ancho
- Utilice un perno y una tuerca con pasador de apriete para fijar el conjunto en su lugar
- Todos los grilletes están galvanizados para una vida más larga
- Marcado con límite de carga de trabajo (WLL) y tamaño
- No apunte la carga. La carga debe distribuirse uniformemente sobre todo el pasador para alcanzar el límite de carga de trabajo completo