Motion
PSE540-M5

SMC
PSE540-M5

PSE540 Sensor de presión analógico remoto, compacto, IP40
Artículo MI #06951429
No. Fabricante PSE540-M5
Precio65.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PSE540-M5

PSE540 Sensor de presión analógico remoto, compacto, IP40
Artículo MI #06951429
No. Fabricante PSE540-M5

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio65.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a 1 MPa
  • Serie
    PSE

Descripción general

Descripción del fabricante
PRESIÓN NEUMÁTICA COMPACTA PSE540-M5
  • El sensor de presión remoto más pequeño del SMC, para las aplicaciones más compactas
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • De 1 a 5V salidas analógicas
  • 2 Opciones de precisión: ±1% o ±2% de F.S.
  • Repetibilidad: ±0.2 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: M3, M5, 1/8 Rc o NPT macho; M5 hembra; enchufe ø4 o ø6mm para accesorios

También puede gustarle