Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.50 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z308.1-2015
- Material del contenedorMetal
- Número máximo de personas25
Descripción general
- Cumple con la nueva norma ANSI Z308.1-2015.
- Uno de los kits metálicos pequeños más populares proporciona primeros auxilios para hasta 25 personas con una amplia variedad de primeros auxilios para varias situaciones de emergencia.
- El kit metálico para 25 personas es fácil de abrir y puede montarse en la pared o utilizarse sobre la marcha.