Motion
N9878BNFS

MCR SAFETY
N9878BNFS

Guantes resistentes a los cortes Ninja® BNF - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #06952010
No. Fabricante N9878BNFS
Precio25.76 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
N9878BNFS

Guantes resistentes a los cortes Ninja® BNF - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #06952010
No. Fabricante N9878BNFS
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
Precio25.76 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    BNF (espuma de nitrilo transpirable)
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo transpirable (BNF)
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • UPC_NO
    45143571758

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES N9878BNFS NINJA BNF PEQUEÑOS
  • Carcasa de tecnología de blindaje elástico patentada DuPont tonelada Kevlar® de calibre 18
  • La tecnología BNF proporciona mayor comodidad y mayor duración gracias a su excelente transpirabilidad, ya que permite que el guante disipe mejor el calor corporal
  • Palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo negro
  • Compatible con pantalla táctil
  • ANSI 3 y CE 2
  • Aplicaciones: fabricación de aeronaves, producción de líneas de montaje, automoción, carpintería, construcción, demolición, climatización, paisajismo, fabricación, manipulación de materiales, fabricación de metales, reciclaje, recuperación, almacenamiento
  • Fabricante: guantes Memphis (seguridad MCR)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"