Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoBNF (espuma de nitrilo transpirable)
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo transpirable (BNF)
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- UPC_NO45143571741
Descripción general
- Carcasa de tecnología de blindaje elástico patentada DuPont tonelada Kevlar® de calibre 18
- La tecnología BNF proporciona mayor comodidad y mayor duración gracias a su excelente transpirabilidad, ya que permite que el guante disipe mejor el calor corporal
- Palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo negro
- Compatible con pantalla táctil
- ANSI 3 y CE 2
- Aplicaciones: fabricación de aeronaves, producción de líneas de montaje, automoción, carpintería, construcción, demolición, climatización, paisajismo, fabricación, manipulación de materiales, fabricación de metales, reciclaje, recuperación, almacenamiento
- Fabricante: guantes Memphis (seguridad MCR)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación