Motion
N96783S

MCR SAFETY
N96783S

Guantes de trabajo de uso general - Tamaño S o 7 , con revestimiento de nitrilo
Artículo MI #06952016
No. Fabricante N96783S
Precio8.87 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
N96783S

Guantes de trabajo de uso general - Tamaño S o 7 , con revestimiento de nitrilo
Artículo MI #06952016
No. Fabricante N96783S
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
Precio8.87 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Serie
    Ninja
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    30451435556975

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE N96783S NINJA PEQUEÑO
  • Exterior ligero de nailon/spandex gris calibre 18
  • La tecnología BNF proporciona mayor comodidad y mayor duración gracias a su excelente transpirabilidad, ya que permite que el guante disipe mejor el calor corporal
  • Puntuación CE: 4131 Serie N96783
  • Revestimiento n.o 1 rojo 3/4 nitrilo plano por encima de los nudillos
  • Revestimiento n.o 2 negro BNF para palma y dedos Serie N96785
  • El recubrimiento n.o 1 es de nitrilo rojo totalmente plano
  • El recubrimiento n.o 2 es negro BNF sobre los nudillos para mayor durabilidad y barrera impermeable
  • Resistente al agua
  • Fabricante: guantes Memphis (seguridad MCR)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"