Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Material de recubrimientoNitrilo
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipos de productosGuantes
- SerieNinja
- TipoGuantes
- UPC_NO30451435556739
Descripción general
- Exterior ligero de nailon/spandex gris calibre 18
- La tecnología BNF proporciona mayor comodidad y mayor duración gracias a su excelente transpirabilidad, ya que permite que el guante disipe mejor el calor corporal
- Puntuación CE: 4131 Serie N96783
- Revestimiento n.o 1 rojo 3/4 nitrilo plano por encima de los nudillos
- Revestimiento n.o 2 negro BNF para palma y dedos Serie N96785
- El recubrimiento n.o 1 es de nitrilo rojo totalmente plano
- El recubrimiento n.o 2 es negro BNF sobre los nudillos para mayor durabilidad y barrera impermeable
- Resistente al agua
- Fabricante: guantes Memphis (seguridad MCR)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación