Motion
DRM1111
Tapa de tambor con cierre - Capacidad de 55 galones, Pintura - Esmalte recubierto de polvo y recubierto de zinc, Tapa - Acero, Junta - Material de acetato de etileno-vinilo
Artículo MI #06952030
No. Fabricante DRM1111
Precio1,039.53 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapa de tambor con cierre - Capacidad de 55 galones, Pintura - Esmalte recubierto de polvo y recubierto de zinc, Tapa - Acero, Junta - Material de acetato de etileno-vinilo
Artículo MI #06952030
No. Fabricante DRM1111
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
Precio1,039.53 $/bx

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de tambor compatible
    55 galones (EE. UU.)
  • Material
    Junta - Acetato de etileno-vinilo, tapa - Acero, pintura - Esmalte recubierto de polvo y recubierto de zinc

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE TAMBOR DE DRM1111-BK CERDOS OTDR LTCHG
  • La tapa del tambor exterior está cebada con zinc para una protección adicional contra el óxido y la corrosión
  • El anillo de cierre rápido permite una fácil instalación en tambores de acero de 55 galones nuevos o reacondicionados; sin anillo torcido de tuerca y perno
  • Junta de EVA de 3" de ancho y tapa de cierre con mecanismo de bloqueo para reducir las emisiones de vapor y ayudar a mantener el contenido del tambor seco y puro
  • La tapa coronada de gran diámetro evita la entrada de agua de lluvia y mejora el aspecto
  • El asa de cierre es fácil de abrir o cerrar con una mano
  • El pasador de bisagra extraíble le permite retirar la tapa sin aflojar la banda alrededor del tambor
  • El tope de la tapa mantiene la tapa en posición vertical cuando está abierta
  • Acepta candado (no incluido)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"