Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pulg.
- Ancho15 pulg.
Detalles
- AplicaciónCojinete sin peso
- Material•Parte superior - Polipropileno•Parte inferior - Poliuretano
- Tipo de productoProtectores de drenaje para tormentas y alcantarillas
Descripción general
- El diseño asequible le ayuda a cumplir con los requisitos del plan de derrames sin comprar más cobertura de la que necesita
- Especialmente diseñado para trabajar en aplicaciones de derrames de emergencia; se monta en una pared (el soporte se vende por separado) o se almacena en un kit para derrames
- La capa superior de polipropileno evita que la cubierta de drenaje se estire o se desgarre al recogerla
- La capa inferior de uretano supersellante crea un sellado hermético en las aberturas de drenaje
- La cubierta es resistente a productos químicos, aceites y detergentes
- Empaquetado en un tubo de almacenamiento de alta visibilidad y fácil apertura para que los trabajadores puedan encontrarlo rápidamente y llegar al derrame
- El tubo de almacenamiento es solo para uso en interiores; para almacenamiento en exteriores, utilice un tubo de almacenamiento resistente al clima para el drenaje de respuesta rápida PIGCubierta de drenaje de bloqueo (PLR700)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación