Motion
TLS752
Kit de desviador de fugas de techo abierto por resorte - 52 in de longitud, 32 in de ancho, forma circular, PVC, material de poliéster, color transparente
Artículo MI #06952040
No. Fabricante TLS752
Precio358.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de desviador de fugas de techo abierto por resorte - 52 in de longitud, 32 in de ancho, forma circular, PVC, material de poliéster, color transparente
Artículo MI #06952040
No. Fabricante TLS752
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
Precio358.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    52 pulg.
  • Peso
    4.89 lb
  • Ancho
    32 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Manguera de 3/4 pulg.
  • Color
    Borrar
  • Características y beneficios
    •Los resortes del desviador laminados se abren para una instalación sin complicaciones en menos de dos minutos•El borde exterior rígido mantiene el desviador abierto para facilitar el manejo•Correas, los ganchos y las abrazaderas se pueden ajustar en segundos; solo tienes que empujar el desviador hasta que esté centrado y nivelado, incluso si los puntos de suspensión son irregulares•Todos los componentes del desviador están preinstalados para una configuración rápida; la manguera de drenaje de PVC flexible (incluida) encaja en su lugar con el adaptador de conexión rápida preinstalado•Cuelga fácilmente en los puntos problemáticos para detectar las fugas molestas y canalizarlas hacia un drenaje de piso o contenedor de recolección•La lona no permeable está revestida de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, UV y moho para una larga vida útil•La forma cónica ayuda a canalizar el líquido hacia el centro para un mejor drenaje; el color translúcido ayuda a monitorear los residuos y el flujo de líquido•Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se usa con la manguera de 1/2" de D.I. suministrada•Listo para usar directamente fuera de la cómoda bolsa de almacenamiento
  • Caudal
    3.33 gpm
  • Incluye
    (1) manguera de drenaje transparente de 25 pies de largo, (1) desviador de fugas de 30 pulgadas, (1) conexión rápida, (1) bolsa de almacenamiento de vinilo, (2) correas colgantes ajustables largas de 60 pulgadas, (4) ganchos colgantes
  • Método de instalación
    Correas colgantes
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de producto
    Desviadores de fugas
  • Forma
    Círculo

Descripción general

Descripción del fabricante
TLS752-CL DESVIADOR DE FUGA DE RESORTE ABIERTO
  • Los resortes desviadores en espiral se abren para una instalación sin complicaciones en menos de dos minutos
  • El borde exterior rígido mantiene el desviador abierto para facilitar el manejo
  • Las correas, los ganchos y las abrazaderas se pueden ajustar en segundos; simplemente empuje el desviador hasta que esté centrado y nivelado, incluso si los puntos de suspensión son irregulares
  • Todos los componentes del desviador están preacoplados para una configuración rápida; la manguera de drenaje de PVC flexible (incluida) encaja en su lugar con el adaptador de conexión rápida preinstalado
  • Se cuelga fácilmente en lugares problemáticos para detectar fugas molestas y canalizarlas a un desagüe de suelo o contenedor de recogida
  • La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil
  • La forma cónica ayuda a canalizar el líquido hacia el centro para un mejor drenaje; el color translúcido ayuda a controlar los residuos y el flujo de líquido
  • Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se utiliza con la manguera de 1/2" de D.I. suministrada
  • Listo para usar desde la cómoda bolsa de almacenamiento

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"