Especificaciones
Dimensiones
- Longitud52 pulg.
- Peso5.33 lb
- Ancho34 pulg.
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoManguera de 3/4 pulg.
- ColorBorrar
- Características y beneficios•Los resortes del desviador laminados se abren para una instalación sin complicaciones en menos de dos minutos•El borde exterior rígido mantiene el desviador abierto para facilitar el manejo•Correas, los ganchos y las abrazaderas se pueden ajustar en segundos; solo tienes que empujar el desviador hasta que esté centrado y nivelado, incluso si los puntos de suspensión son irregulares•Todos los componentes del desviador están preinstalados para una configuración rápida; la manguera de drenaje de PVC flexible (incluida) encaja en su lugar con el adaptador de conexión rápida preinstalado•Cuelga fácilmente en los puntos problemáticos para detectar las fugas molestas y canalizarlas hacia un drenaje de piso o contenedor de recolección•La lona no permeable está revestida de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, UV y moho para una larga vida útil•La forma cónica ayuda a canalizar el líquido hacia el centro para un mejor drenaje; el color translúcido ayuda a monitorear los residuos y el flujo de líquido•Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se usa con la manguera de 1/2" de D.I. suministrada•Listo para usar directamente fuera de la cómoda bolsa de almacenamiento
- Caudal3.33 gpm
- Incluye(1) manguera de drenaje transparente de 25 pies de largo, (1) desviador de fugas de 34 pulgadas de diámetro, (1) conexión rápida, (1) bolsa de almacenamiento de vinilo, (2) correas colgantes ajustables de 60 pulgadas de largo, (4) ganchos colgantes
- Método de instalaciónCorreas colgantes
- MaterialPVC, poliéster
- Tipo de productoDesviadores de fugas
- FormaOvalado
Descripción general
- Los resortes desviadores en espiral se abren para una instalación sin complicaciones en menos de dos minutos
- El borde exterior rígido mantiene el desviador abierto para facilitar el manejo
- Las correas, los ganchos y las abrazaderas se pueden ajustar en segundos; simplemente empuje el desviador hasta que esté centrado y nivelado, incluso si los puntos de suspensión son irregulares
- Todos los componentes del desviador están preacoplados para una configuración rápida; la manguera de drenaje de PVC flexible (incluida) encaja en su lugar con el adaptador de conexión rápida preinstalado
- Se cuelga fácilmente en lugares problemáticos para detectar fugas molestas y canalizarlas a un desagüe de suelo o contenedor de recogida
- La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil
- La forma cónica ayuda a canalizar el líquido hacia el centro para un mejor drenaje; el color translúcido ayuda a controlar los residuos y el flujo de líquido
- Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se utiliza con la manguera de 1/2" de D.I. suministrada
- Listo para usar desde la cómoda bolsa de almacenamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación