Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4 pulg.
- Tamaño del orificio4 pulg.
- Longitud de carrera neta5.75 pulg.
- Altura del producto5.00 pulg.
- Longitud del producto14.25 pulg.
- Diámetro de la varilla1.75 pulg.
- Peso60.60 lb
- Ancho7.60 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBarra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónViton-A
- Tipo de sello de pistónLimpiaparabrisas Viton de doble punta
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN hembra corta
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio Viton
- Material del selloViton
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
- EstiloBarra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas