Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- MaterialNitrilo
- UPC_NO45143002337
Descripción general
- Carcasa de tecnología Dyneema® Diamond de calibre 13
- Revestimiento de nitrilo negro ondulado en la palma y las puntas de los dedos
- Material aceptado por la FDA
- Puntuación CE 4444, CPPT 3
- Diseño ergonómico para reducir al mínimo la fatiga de la mano
- Excelente agarre en seco o en mojado
- Aplicaciones: ensamblaje automotriz, agricultura, paisajismo, industria de chapas metálicas, manipulación de materiales, construcción, manipulación de vidrio, climatización, limpieza, techado
- Fabricante: guantes Memphis (seguridad MCR)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación