Especificaciones
Detalles
- GradoGrano fino
- Número de grano200
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO69014123529
Descripción general
- El exclusivo patrón abrasivo de diamante reduce el polvo y la carga, y proporciona acabados uniformes
- El ligero soporte adaptable se adapta a una variedad de formas y condiciones, para mejorar la calidad superficial de la pieza de trabajo
- Para acondicionamiento de superficies, reparaciones y eliminación de rebabas y destellos en componentes de aeronaves, aspas de molinos de viento, etc.
- Se puede utilizar en húmedo o seco, sin necesidad de apósitos
- Codificado por colores para una fácil identificación de la aplicación; rojo grano medio 200