Motion
PCE6435
Velocidad variable de 5.6 A 1/4 pulg. Recortadora de laminado
Artículo MI #06952761
No. Fabricante PCE6435
Precio223.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Velocidad variable de 5.6 A 1/4 pulg. Recortadora de laminado
Artículo MI #06952761
No. Fabricante PCE6435
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
Precio223.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.2 pulg.
  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulgadas
  • Contenido
    Motor, base fija estándar, pinza de 1/4”, llave de pinza, guía de borde recto, manual de funcionamiento
  • Longitud del cable
    96.0 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.3 lb
  • Peso
    4.96 lb

Detalles

  • Topes de profundidad ajustables
    Sí
  • Amperaje
    5.6 A
  • Tipo de base
    Fijo
  • Tipo de cambio de bit
    Llave de pinza
  • Estuche incluido
    No se incluye ningún caso
  • Color
    Amarillo/negro
  • Certificación CSA
    Sí
  • Ajuste de profundidad
    No
  • Capacidad de profundidad
    7.87 pulg.
  • Listado ETL
    No
  • Valla incluida
    No
  • Caballos de fuerza
    0.83 CV
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Interruptor bloqueable
    Sí
  • RPM Máx.
    35000.0
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Con cable
  • Bloqueo del husillo
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Encendido/apagado
  • Listado por UL
    No
  • UPC_NO
    885911320405
  • Velocidad variable
    No
  • Voltaje
    120.0 V
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
PCE6435 RUTADOR/REMOLQUE
  • El motor de 16,000 a 35,000 RPM y 5.6 A proporciona la potencia y durabilidad necesarias para cortar en varios materiales
  • Perfecto para la mayoría de las aplicaciones de recorte, moldeado de bordes pequeños y enrutamiento de bisagras
  • La ergonomía permite un control cómodo con una sola mano
  • El botón de bloqueo del husillo permite cambiar las brocas con una sola llave
  • La luz LED y la subbase transparente garantizan la máxima visibilidad en funcionamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno