Motion
TISA13Y-20-X4

SMC
TISA13Y-20-X4

Tubos de nailon blando - Solo aire, 0.378 pulg. de D.I., 0.500 pulg. de D.E., 20 m de longitud, 1.57 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #06952989
No. Fabricante TISA13Y-20-X4
Precio76.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TISA13Y-20-X4

Tubos de nailon blando - Solo aire, 0.378 pulg. de D.I., 0.500 pulg. de D.E., 20 m de longitud, 1.57 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #06952989
No. Fabricante TISA13Y-20-X4
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
Precio76.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    1.57 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.378 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.500 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa D 70
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Material del tubo
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TISA13Y-20-X4 TUBOS DE NAILON SUAVE

También puede gustarle