Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Accidente cerebrovascular45 mm
Detalles
- Cambio automáticoM9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCU
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos1
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCUJ
Descripción general
- Montaje libre en miniatura
- Cilindro compacto que ahorra espacio
- Disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm