Motion
08514T

Burks
08514T

Fresas 08514-C-P 0,625 SELLO MECÁNICO
Artículo MI #06953261
No. Fabricante 08514T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Burks
08514T

Fresas 08514-C-P 0,625 SELLO MECÁNICO
Artículo MI #06953261
No. Fabricante 08514T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    115
  • Rosca Límite/ajuste  
    H1
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
08514-C-P 0,625 SELLO MECÁNICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo