Motion
230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW

FAG (Schaeffler)
230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW

530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Anchura, 1:12 Orificio cónico, CN
Artículo MI #06953447
No. Fabricante 230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW
Precio103,162.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW

530 mm D.I., 780 mm D.E., 185 mm Anchura, 1:12 Orificio cónico, CN
Artículo MI #06953447
No. Fabricante 230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103,162.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    185 mm
  • Peso
    651.465 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 230..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    820 rpm
  • Velocidad máxima
    820 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW ESFÉRICA