Motion
6NABTA XLGREEL

Gates
6NABTA XLGREEL

Tubos: 0.375 pulg. de diámetro exterior, 1.50 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #06953474
No. Fabricante 6NABTA XLGREEL
Precio1.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6NABTA XLGREEL

Tubos: 0.375 pulg. de diámetro exterior, 1.50 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #06953474
No. Fabricante 6NABTA XLGREEL
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
Precio1.45 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura mínimo
    1.50 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.375 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    800 psi
  • Color
    Negro
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053681512
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    150 psi
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general
  • UPC_NO
    072053681512

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 6NABTAXLG DE NAILON 4327-0201 3/8"
  • Cumple con los requisitos del DOT FMVSS 106 y SAE J844
  • Varios colores disponibles
  • Rango de temperatura: -40C a +93C / -40F a +200F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo