Motion
MY1B32-200HZ

SMC
MY1B32-200HZ

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #06953548
No. Fabricante MY1B32-200HZ
Precio610.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MY1B32-200HZ

MY1 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 32 mm
Artículo MI #06953548
No. Fabricante MY1B32-200HZ
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
Precio610.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    68 mm
  • Longitud total
    480 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY1B tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía básica - Estándar
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Orientación de montaje
    Techo, horizontal, vertical, pared
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Kit de juntas
    MY1B32-PS
  • Serie
    MY1
  • Tipo de ajustador de carrera
    Con amortiguador de alta carga + perno de ajuste
  • Sufijo para accidente cerebrovascular
    Ambos extremos

Descripción general

Descripción del fabricante
MY1B32-200HZ CILINDRO SIN VARILLA
  • Tamaños de orificio: 16, 20, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
  • Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 5000 mm (XB11), hasta 3000 mm para orificio 16
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo