Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado1.750 pulg.
- Diámetro interior1.500 pulg.
- Longitud50 pies
- Peso0.16 lb/pie
Detalles
- AplicaciónCalidad alimentaria, embalaje de carne, fabricación de vehículos comerciales, equipos de seguridad
- ColorNatural
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónManguera de cinta de PVC natural con soporte de hélice de plástico
- Material de la mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa20.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de plástico
- SerieDayflex® Saniflex®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-20 a 180 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo20.00 psi
Descripción general
- Superficie interior muy suave que garantiza una pérdida de fricción mínima y un flujo de aire eficiente
- Ligero y flexible
- También se puede mezclar con materiales de elastómero de caucho termoplástico y poliuretano
- Ideal como manguera de agua potable en aplicaciones de RV
- Cumple con la normativa IAPMO
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 50 pies
- Precio por pie