Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- País de origenJP
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SerieKQG
Descripción general
- Accesorios de acero inoxidable 316 de un solo toque, tamaño en pulgadas
- Piezas del sello: FKM
- Se puede utilizar con vapor
- Sin grasa
- El material de tubos aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable