Motion
5SC-H X 28MM HUB

Dodge
5SC-H X 28MM HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Orificio real de 28 mm
Artículo MI #06954190
No. Fabricante 5SC-H X 28MM HUB
Precio95.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5SC-H X 28MM HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Orificio real de 28 mm
Artículo MI #06954190
No. Fabricante 5SC-H X 28MM HUB
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
Precio95.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.092 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    28 mm reales
  • Longitud del orificio
    1.09 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    5
  • Brida Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.38 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    395301
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    7600 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 48 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    240 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5SCH X 28 MM CUBO SEPARADOR 395301