Motion
2742NH
Lodestar® Elevador de cadena eléctrico - Serie Lodestar® , montaje en gancho rígido, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, monofásico, 115 V, 1/4 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 8 pies/min
Artículo MI #06954381
No. Fabricante 2742NH
Precio4,313.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lodestar® Elevador de cadena eléctrico - Serie Lodestar® , montaje en gancho rígido, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, monofásico, 115 V, 1/4 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 8 pies/min
Artículo MI #06954381
No. Fabricante 2742NH
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
Precio4,313.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    1.1250 pulg.
  • Altura de la carcasa
    23.7500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.8100 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    21-1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    71 lb
  • Peso
    88.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    1/2 toneladas
  • Material de la cadena
    Enchapado en zinc
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Material del gancho
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Número de Upc del fabricante
    043927365869
  • Velocidad de elevación máxima
    8 pies/min
  • Fase motora
    1 fase
  • Tipo de montaje
    Gancho rígido
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    2
  • Serie
    Lodestar®
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • UPC_NO
    043927365869
  • Voltaje
    115 V
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
2742NH 1/2 T, ELEVACIÓN DE 10', 8 FPM, 115V
  • El freno de CC de servicio pesado está diseñado para una larga vida útil. La ubicación de los frenos permite un acceso rápido y una inspección sencilla.
  • La caja de engranajes lubricada con grasa de por vida significa que no es necesario cambiar el aceite. Los engranajes de precisión proporcionan un mejor desgaste y una vida útil más larga.
  • El embrague ubicado fuera de la caja de engranajes permite un fácil acceso, lo que elimina la necesidad de un desmontaje completo y reduce el tiempo de inactividad.
  • Fácil acceso al embrague, motor, panel de control eléctrico y conjunto de freno.
  • La caja de engranajes lubricada con grasa y el engranaje helicoidal garantizan un funcionamiento eficiente. Motores de alta resistencia. Mano de obra del elevador respaldada por una garantía de por vida.
  • Reducción del 80 % en la presión sonora en comparación con la clásica Lodestar.
  • El embrague se encuentra fuera de la trayectoria de carga, lo que evita el deslizamiento de la carga en una condición de sobrecarga cuando el freno no está alimentado.
  • La rueda de elevación 5-Pocket proporciona un mejor acoplamiento de la cadena y la rueda de elevación para una elevación más suave y una vibración reducida, lo que equivale a menos desgaste y una mayor vida útil de la cadena.
  • La cadena de carga está diseñada y fabricada en EE. UU. por Columbus McKinnon. La cadena Star Grade está chapada en zinc para proteger contra la corrosión.
  • Con un cableado seguro para los dedos y conectores plug and play, el panel de control permite un cambio rápido de voltaje, acceso a regletas de terminales e instalación sencilla de fusibles.
  • Supera los requisitos de H4 , diseñado para ciclos de trabajo altos y las aplicaciones más difíciles.
  • Contenedor de cadena de tela y suspensión de gancho rígido estándar.
  • Garantía de por vida.
  • Métrica clasificada.
  • Aprobado por CSA.
  • Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo