Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Ancho de la base35.70 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 93.70 mm a 115.90 mm
- Diámetro interno25 mm
- Longitud a través del orificio34.90 mm
- Longitud total139.70 mm
- Peso1.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Base de hierro fundido semisólida • Zona de endurecimiento de la carrera interior • Marcado de identificación
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante732683
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460604787
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.5500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoVS-25MM
- Tipo de selloContacto de un solo labio con el dedo
- SerieVPS
- UPC_NO662460604787
Descripción general
- Base de hierro fundido semisólida
- Carrera interior de endurecimiento de zona
- Marcado de identificación