Motion
331701
Zep Grease - Tamaño de 11 oz, envase de aerosol, color blanco, no, sí
Artículo MI #06954917
No. Fabricante 331701
Precio12.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zep Grease - Tamaño de 11 oz, envase de aerosol, color blanco, no, sí
Artículo MI #06954917
No. Fabricante 331701

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso neto
    0.996 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Longitud total
    2.63 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Gravedad específica
    0.77

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza para lubricar o proteger bisagras, muelles, cables, pernos, pestillos, cojinetes, grilletes, rodillos, herramientas y cerraduras en vehículos, embarcaciones, camiones, maquinaria agrícola, aeronaves y equipos pesados de construcción.
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Blanco
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    Menos de 18 °C
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Gel de aerosol
  • Código de armonización
    3403.19.0000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858063908
  • Olor
    Disolvente
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Aroma
    Disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Patrón de pulverización del ventilador
  • UPC_NO
    10690858639087
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
331701 ZEP GRASA DE LITIO BLANCA AERO DZ
  • Lubrica y reduce la fricción; inhibidor de la corrosión en superficies metálicas; contiene PTFE;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo