Motion
CWDM3561TP

Baldor-Reliance
CWDM3561TP

Motor de servicio agrícola - 3 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, armazón 143TC, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1645 rpm, montaje de base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06956469
No. Fabricante CWDM3561TP
Precio2,323.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CWDM3561TP

Motor de servicio agrícola - 3 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, armazón 143TC, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1645 rpm, montaje de base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06956469
No. Fabricante CWDM3561TP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,323.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    15.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1645 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.00 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    J
  • Número de Upc del fabricante
    781568519707
  • Categoría del motor
    Motor del selector de plumas
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568519707

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR CWDM3561TP