Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.4 lb
Detalles
- Química de la batería compatibleIones de litio
- Voltaje de salida20 V
- UPC_NO885911319300
Descripción general
- El paquete de iones de litio Premium XR proporciona hasta un 33 % más de capacidad que los paquetes de baterías estándar 20V MAX*
- El sistema de indicador de combustible 3-LED permite una respuesta inmediata sobre el estado de carga
- Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una productividad máxima y menos tiempo de inactividad
- Pesa 1.42 lb, lo que permite al usuario un tiempo de funcionamiento máximo con una batería ligera