Especificaciones
Dimensions
- Altura total50.00 mm
- Longitud total54 mm
- Ancho general2.1260 pulg.
- Diámetro del eje0.7870 pulg.
Details
- Capacidad de carga dinámica2020.0 N
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada lineal
- Capacidad de carga estática2220.0 N
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486261803
Descripción general
Descripción del fabricante
SPPBM20 BLK DE LA PILA 127540