Motion
CQ2B63R-50DMZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B63R-50DMZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #06957260
No. Fabricante CQ2B63R-50DMZ
Precio111.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B63R-50DMZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #06957260
No. Fabricante CQ2B63R-50DMZ
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
Precio111.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión resistente al agua de la versión estándar de doble acción y varilla única del cilindro compacto CQ2 incluye un limpiaparabrisas de varilla para evitar que entre humedad en el actuador. El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 20mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Resistente al agua
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2B63R-50DMZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro de doble acción, de varilla única, compacto, resistente al agua
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 20 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático