Motion
17598 CINTA REPULPABLE DE UNA SOLA CAPA RESISTENTE R3187 BLANCA, 72MM X 55M

3M
17598 REPULPABLE STRONG SINGLE COATED TAPE R3187 WHITE, 72MM X 55M

3M™ Cinta Repulpable Strong de una sola capa R3187, Blanca, 72 mm x 55 m, 7.5 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #06957369
No. Fabricante 17598 REPULPABLE STRONG SINGLE COATED TAPE R3187 WHITE, 72MM X 55M
Precio97.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17598 REPULPABLE STRONG SINGLE COATED TAPE R3187 WHITE, 72MM X 55M

3M™ Cinta Repulpable Strong de una sola capa R3187, Blanca, 72 mm x 55 m, 7.5 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #06957369
No. Fabricante 17598 REPULPABLE STRONG SINGLE COATED TAPE R3187 WHITE, 72MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio97.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Arranque de núcleo - Cierre de rodillo - Empalmes de tope
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051131175983
  • UPC_NO
    00051131175983

Descripción general

Descripción del fabricante
17598 REPULPABLE CON UN SOLO RECUBRIMIENTO RESISTENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción repulpable elimina la necesidad de eliminar el empalme de los residuos y evita la contaminación de la fábrica de papel rota
  • El soporte fuerte y adaptable hace que la cinta sea ideal para aplicaciones de empalme, tabulación y cierre de rollos en una amplia variedad de papeles
  • El adhesivo de alta adherencia y resistente al calor proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de grados de papel
  • Cumple con los requisitos de las regulaciones de aditivos alimentarios indirectos según se describe en FDA 21 CFR 176.170 y FDA 21 CFR 176.180
  • Su excelente resistencia al calor (hasta 400°F/200°C) lo convierte en una opción ideal para el procesamiento web
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"