Motion
COXC-010-004
Cable y cable Cobra XLP/CPE Cable de control multiconductor - 600 V, Calibre del cable: 10 AWG, Número de conductores: 4
Artículo MI #06957569
No. Fabricante COXC-010-004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y cable Cobra XLP/CPE Cable de control multiconductor - 600 V, Calibre del cable: 10 AWG, Número de conductores: 4
Artículo MI #06957569
No. Fabricante COXC-010-004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior del cable
    0.560 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.030 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.060 pulg.
  • Calibre del cable
    10 AWG

Details

  • Serie de cables
    COXC
  • Hilo conductor
    7
  • Cobre peso lb 1000 pies
    134 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    240 lb
  • Número de conductores
    4
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
COXC-010-004 10 AWG 4/C XLP/CPE 600V
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Sin blindaje
  • Conductor: cobre estañado trenzado totalmente recocido de 16 AWG a 10 AWG según ASTM B33. Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Aislamiento: polietileno reticulado retardante de llamas (XLPE). Codificado por colores según el método 1 de la ICEA, tabla E-2 más números alfanuméricos impresos (no se incluye blanco ni verde)
  • Chaqueta: polietileno clorado entrecruzado sin plomo (XL-CPE)
  • UL 44 Tipo XHHW-2
  • UL 1277 tipo TC, archivo UL n.o E57179
  • UL 1581
  • ICEA S-73-532/NEMA WC57
  • UL 1581/UL 2556 VW-1
  • Prueba de llama vertical UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • CSA FT4
  • ICEA T-29-520
  • EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
  • Aceptable por OSHA
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron