Especificaciones
Dimensiones
- Jefe5 mm
- Diámetro nominal del tornillo25 mm
- Peso0.77 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica12.3 kN
- BridaIncluido
- Catálogo del fabricante
- Material1.7131 (ESP 65)
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaOpcional
- Estilo de devoluciónEUS
- Capacidad de carga estática22.5 kN
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido