Motion
PWVN-250-003G

Genuine Cable Group
PWVN-250-003G

Cable Cobra de PVC/nailon/PVC Cable de alimentación de bajo voltaje Multiconductor - 600 V, Calibre del cable: 250 AWG, Número de conductores: 3
Artículo MI #06957860
No. Fabricante PWVN-250-003G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Genuine Cable Group
PWVN-250-003G

Cable Cobra de PVC/nailon/PVC Cable de alimentación de bajo voltaje Multiconductor - 600 V, Calibre del cable: 250 AWG, Número de conductores: 3
Artículo MI #06957860
No. Fabricante PWVN-250-003G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    1.740 pulg.
  • Tamaño del cable de tierra (AWG)
    4 AWG
  • Grosor del aislamiento
    0.070 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.110 pulg.
  • Calibre del cable
    250 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    PWVN
  • Hilo conductor
    37
  • Cobre peso lb 1000 pies
    2494 libras lbs
  • Peso neto LBS/1000 pies
    3177 libras lbs
  • Número de conductores
    3
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PWVN-250-003G 250 MCM 3/C CON CONEXIÓN A TIERRA
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Sin blindaje
  • Conductor: 14 AWG a 500 kcmil desnudo, cobre recocido según ASTM B3. Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Aislamiento: cloruro de polivinilo ignífugo (PVC) con poliamida transparente (nylon). Codificado por colores según el método ICEA 4; conductores individuales de color negro con superficie de número de conductor impresa en tinta contradictoria.
  • Tierra: cobre recocido sin aislamiento según ASTM B3-Class B trenzado según ASTM B8
  • Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, ignífugo y sin plomo
  • Estándares: conductores NEC tipo THHN/THWN-UL 1277 tipo TC-ER, archivo UL n.o E57179 -UL 1581-ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • Cumplimientos de la prueba de llama: UL1685 Prueba de llama vertical. IEEE 383. IEEE 1202. CSA FT4
  • Otros cumplimientos: EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP. Aceptable por la OHSA. Cumple con RoHS.
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.