Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable1.545 pulg.
- Tamaño del cable de tierra (AWG)4 AWG
- Grosor del aislamiento0.059 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.080 pulg.
- Calibre del cable4/0 AWG
Detalles
- Serie de cablesPWVN
- Hilo conductor19
- Cobre peso lb 1000 pies2130 libras lbs
- Peso neto LBS/1000 pies2630 libras lbs
- Número de conductores3
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Sin blindaje
- Conductor: 14 AWG a 500 kcmil desnudo, cobre recocido según ASTM B3. Trenzado de clase B según ASTM B8
- Aislamiento: cloruro de polivinilo ignífugo (PVC) con poliamida transparente (nylon). Codificado por colores según el método ICEA 4; conductores individuales de color negro con superficie de número de conductor impresa en tinta contradictoria.
- Tierra: cobre recocido sin aislamiento según ASTM B3-Class B trenzado según ASTM B8
- Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, ignífugo y sin plomo
- Estándares: conductores NEC tipo THHN/THWN-UL 1277 tipo TC-ER, archivo UL n.o E57179 -UL 1581-ICEA S-95-658/NEMA WC70
- Cumplimientos de la prueba de llama: UL1685 Prueba de llama vertical. IEEE 383. IEEE 1202. CSA FT4
- Otros cumplimientos: EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP. Aceptable por la OHSA. Cumple con RoHS.
- Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.