Motion
PWXP-250-004G

Genuine Cable Group
PWXP-250-004G

Cable y cable de Cobra XLP/PVC Cable de alimentación de bajo voltaje multiconductor - 600 V, Calibre de cables: 250 AWG, Número de conductores: 4
Artículo MI #06957914
No. Fabricante PWXP-250-004G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Genuine Cable Group
PWXP-250-004G

Cable y cable de Cobra XLP/PVC Cable de alimentación de bajo voltaje multiconductor - 600 V, Calibre de cables: 250 AWG, Número de conductores: 4
Artículo MI #06957914
No. Fabricante PWXP-250-004G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    1.930 pulg.
  • Tamaño del cable de tierra (AWG)
    4 AWG
  • Grosor del aislamiento
    0.065 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.110 pulg.
  • Calibre del cable
    250 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    PWXP
  • Hilo conductor
    37
  • Cobre peso lb 1000 pies
    libras
  • Peso neto LBS/1000 pies
    4048 libras lbs
  • Número de conductores
    4
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PWXP-250-004G 250 MCM 4/C CON CONEXIÓN A TIERRA
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Sin blindaje
  • Conductor: 14 AWG a 750 kcmil desnudo, cobre recocido según ASTM B3. Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Aislamiento: polietileno reticulado retardante de llamas (XLPE). Codificado por colores según el método ICEA 4; conductores individuales de color negro con superficie de número de conductor impresa en tinta contradictoria.
  • Tierra: cobre recocido sin aislamiento según ASTM B3-Class B trenzado según ASTM B8
  • Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, ignífugo y sin plomo
  • Estándares: UL44 Tipo XHHW-2. UL 1277 tipo TC-ER, archivo UL n.o E57179 -UL 1581-ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • Conformidad con la prueba de llama: UL 1581/UL 2556 VW-1. UL1685 Prueba de llama vertical. IEEE 383. IEEE 1202. ICEA T-29-520 (210,000 BTU/h) CSA FT4
  • Otros cumplimientos: EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP. Aceptable por la OHSA.
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron