Motion
SOOW-012-003-250

Genuine Cable Group
SOOW-012-003-250

Cable y cable Cobra SOOW Cable portátil - 600 V, Calibre del cable: 12 AWG, Número de conductores: 3
Artículo MI #06958042
No. Fabricante SOOW-012-003-250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Genuine Cable Group
SOOW-012-003-250

Cable y cable Cobra SOOW Cable portátil - 600 V, Calibre del cable: 12 AWG, Número de conductores: 3
Artículo MI #06958042
No. Fabricante SOOW-012-003-250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.595 pulg.
  • Longitud del cable
    250 pies
  • Tamaño del cable de tierra (AWG)
    12 AWG
  • Grosor del aislamiento
    0.045 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.0938 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.595 pulg.
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Amperaje
    25 A
  • Normativas de listado de aprobación
    1015, SOOW, UL 62
  • Serie de cables
    SOOW
  • Hilo conductor
    65/30
  • Tipo de cable
    SOOW
  • Corriente
    25 A
  • Material de aislamiento
    Cobre desnudo;Caucho de monómero de etileno-propileno-dieno (EPDM)
  • Color de la chaqueta
    Negro/Blanco/Verde
  • Material de la chaqueta
    CPE
  • Peso neto LBS/1000 pies
    225
  • Número de conductores
    3
  • Rango de temperatura
    De -40 °C a 90 °C
  • Voltaje
    600 V
  • Conductores de calibre de cable
    12/3

Descripción general

Descripción del fabricante
SOOW-012-003-250 12/3C 600V 90C CABLE DE SO
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Cantidad de 250 pies
  • Conductor: 18 AWG a 2 AWG cobre desnudo trenzado completamente recocido según ASTM B-174.
  • Aislamiento: 90°C con código de color de calidad premium, EPDM
  • Chaqueta: CPE, chaqueta negra
  • Aprobado por MSHA
  • Cable flexible UL - Sujeto 62
  • Cable flexible CSA- C22.2-49

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"